Motion
2800-14M-85
Courroie de distribution – Longueur de pas de 2800 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11567588
N° MFR2800-14M-85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 2800 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11567588
N° MFR2800-14M-85
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    2800 mm
  • Largeur
    85 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057119260
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    200
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057119260

Aperçu

Description du fabricant
2800-14M-85 2800-14M-85, COURROIE DE DISTRIBUTION, NE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon