Motion
28-14MX37-6FS10
28-14MX37-6FS10, Poulie de distribution, 1 po minimum, alésage ordinaire
N° D’ARTICLE MI11567674
N° MFR28-14MX37-6FS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-14MX37-6FS10, Poulie de distribution, 1 po minimum, alésage ordinaire
N° D’ARTICLE MI11567674
N° MFR28-14MX37-6FS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    37 mm
  • Diamètre extérieur
    122 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057820364
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    195057820364

Aperçu

Description du fabricant
28-14MX37-6FS10 28-14MX37-6FS10, CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer