Motion
28HP100
28HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11567918
N° MFR28HP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11567918
N° MFR28HP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    111.80 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057628601
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628601

Aperçu

Description du fabricant
28HP100 28HP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté