Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre6.5500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SDS
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Numéro CUP du fabricant195057093829
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures2
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057093829