Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre8.9500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SK
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Numéro CUP du fabricant195057093898
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures2
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057093898