Motion
2BK47X1-3/8
2BK47x1-3/8, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11568486
N° MFR2BK47X1-3/8
Prix92.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2BK47x1-3/8, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11568486
N° MFR2BK47X1-3/8
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
Prix92.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-3/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    195057092518
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057092518

Aperçu

Description du fabricant
2BK47X1-3/8 2BK47X1-3/8, POULIE À CEINTURE EN V,