Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0000 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille de la bague3020
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Alésage maximal Diamètre3-1/4 po, 75 mm
- Extérieur Diamètre7 po
- Longueur de vis1.2500 po
- Taille du filetage5/8 po
- Alésage fini stocké1.0000 po
- Poids5 lb
- Largeur7 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2,54 cm
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant3020x1
- Numéro CUP du fabricant195057293090
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis800 lb-po, 90.4 N-m
- CUP_NON195057293090
- Couple de la clé800 po/lb