Motion
3020X1-1/8
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11568686
N° MFR3020X1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11568686
N° MFR3020X1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-1/4 po, 75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Alésage fini stocké
    1-1/8 po
  • Poids
    6.85 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-1/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3020x1-1/8
  • Numéro CUP du fabricant
    195057293113
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    800 lb-po, 90.4 N-m
  • CUP_NON
    195057293113
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020X1-1/8 3020X1-1/8, DOUILLE TL, 1-1/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer