Motion
30-8MXF21X1-3/8
30-8MXF21X1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11568924
N° MFR30-8MXF21X1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-8MXF21X1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11568924
N° MFR30-8MXF21X1-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    74.80 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817616
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817616

Aperçu

Description du fabricant
30-8MXF21X1-3/8 30-8MXF21X1-3/8, CALENDRIER