Motion
30MP025MDFM5
0 - 30 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI11569009
N° MFR30MP025MDFM5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 30 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI11569009
N° MFR30MP025MDFM5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    18.90 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    30

Aperçu

Description du fabricant
30MP025MDFM5 30MP025MDFM5, POULIE DE DISTRIBUTION