Motion
31AT10/22-2
31AT10/22-2, Poulie de distribution 12 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11569269
N° MFR31AT10/22-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31AT10/22-2, Poulie de distribution 12 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11569269
N° MFR31AT10/22-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    68.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057718142
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    AT10mm
  • CUP_NON
    195057718142

Aperçu

Description du fabricant
31AT10/22-2 31AT10/22-2, POULIE DE DISTRIBUTION,