Motion
32-2P06-IA3
32-2P06-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11569403
N° MFR32-2P06-IA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-2P06-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11569403
N° MFR32-2P06-IA3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7813 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057725867
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057725867

Aperçu

Description du fabricant
32-2P06-IA3 32-2P06-IA3, POULIE DE DISTRIBUTION,