Motion
322XL037G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 817.88 mm, 161 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11569420
N° MFR322XL037G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 817.88 mm, 161 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11569420
N° MFR322XL037G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    817.88 mm
  • Largeur
    9.5 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057237575
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    161
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    XL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057237575

Aperçu

Description du fabricant
322XL037G 322XL037G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good