Motion
32-3M06-6FA3
32-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11569422
N° MFR32-3M06-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11569422
N° MFR32-3M06-6FA3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    29.80 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057718869
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057718869

Aperçu

Description du fabricant
32-3M06-6FA3 32-3M06-6FA3, POULIE DE DISTRIBUTION