Motion
32-3M06M6A6
32-3M06M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569424
N° MFR32-3M06M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-3M06M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569424
N° MFR32-3M06M6A6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    29.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720206
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720206

Aperçu

Description du fabricant
32-3M06M6A6 32-3M06M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good