Motion
32-3M06MIA6
32-3M06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569425
N° MFR32-3M06MIA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-3M06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569425
N° MFR32-3M06MIA6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    29.80 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720442
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720442

Aperçu

Description du fabricant
32-3M06MIA6 32-3M06MIA6, POULIE DE DISTRIBUTION,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon