Motion
32-8MXF36X1/2
32-8MXF36X1/2, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11569584
N° MFR32-8MXF36X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-8MXF36X1/2, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11569584
N° MFR32-8MXF36X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    79.90 mm
  • Largeur
    4.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057818965
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057818965

Aperçu

Description du fabricant
32-8MXF36X1/2 32-8MXF36X1/2, TIRAGE DE LA PÉRIODE