Motion
32MP025M6FA6
32MP025M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569693
N° MFR32MP025M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32MP025M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569693
N° MFR32MP025M6FA6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    20.20 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057004733
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057004733

Aperçu

Description du fabricant
32MP025M6FA6 32MP025M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon