Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre3 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour le coussinet H
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Numéro CUP du fabricant195057181342
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057181342