Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre4.5000 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SDS
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Numéro CUP du fabricant195057181397
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057181397