Motion
34-3P09-IA3
34-3P09-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11570298
N° MFR34-3P09-IA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
34-3P09-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11570298
N° MFR34-3P09-IA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057811010
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    34
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    195057811010

Aperçu

Description du fabricant
34-3P09-IA3 34-3P09-IA3, POULIE DE DISTRIBUTION,