Motion
34-5M15M6A8
34-5M15M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11570352
N° MFR34-5M15M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
34-5M15M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11570352
N° MFR34-5M15M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057723160
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    34
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057723160

Aperçu

Description du fabricant
34-5M15M6A8 34-5M15M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION,