Motion
35B80
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 80 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570789
N° MFR35B80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 80 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570789
N° MFR35B80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.7690 po
  • Diamètre du pas
    9.5520 po
  • Poids
    5.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057389779
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    195057389779

Aperçu

Description du fabricant
35B80 35B80, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4