Motion
360-5M-09
Courroie de distribution – Longueur de pas de 360 mm, 72 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11570921
N° MFR360-5M-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 360 mm, 72 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11570921
N° MFR360-5M-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    360 mm
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057978485
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    72
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057978485

Aperçu

Description du fabricant
360-5M-09 360-5M-09, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon