Motion
36-5M15M6A10
36-5M15M6A10, Poulie de distribution Alésage fini 10 mm
N° D’ARTICLE MI11571082
N° MFR36-5M15M6A10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-5M15M6A10, Poulie de distribution Alésage fini 10 mm
N° D’ARTICLE MI11571082
N° MFR36-5M15M6A10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    56.20 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057723177
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057723177

Aperçu

Description du fabricant
36-5M15M6A10 36-5M15M6A10, POULIE DE DISTRIBUTION