Motion
36-8MXF62X1-1/8
36-8MXF62X1-1/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11571147
N° MFR36-8MXF62X1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-8MXF62X1-1/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11571147
N° MFR36-8MXF62X1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    90.10 mm
  • Largeur
    4.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057819832
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057819832

Aperçu

Description du fabricant
36-8MXF62X1-1/8 36-8MXF62X1-1/8, CALENDRIER