Motion
36-8P85-1615
36-8P85-1615, poulie de distribution 1615
N° D’ARTICLE MI11571151
N° MFR36-8P85-1615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-8P85-1615, poulie de distribution 1615
N° D’ARTICLE MI11571151
N° MFR36-8P85-1615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    90.30 mm
  • Largeur
    4.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057814486
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    195057814486

Aperçu

Description du fabricant
36-8P85-1615 36-8P85-1615, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer