Motion
36HQ200
36HQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11571166
N° MFR36HQ200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36HQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11571166
N° MFR36HQ200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    144.20 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057630031
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057630031

Aperçu

Description du fabricant
36HQ200 36HQ200, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1