Motion
36MP012M6FA6
36MP012M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11571189
N° MFR36MP012M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36MP012M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11571189
N° MFR36MP012M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    22.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057001282
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057001282

Aperçu

Description du fabricant
36MP012M6FA6 36MP012M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION