Motion
36XHR200
36XHR200, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11571284
N° MFR36XHR200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36XHR200, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11571284
N° MFR36XHR200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    251.90 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057631007
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057631007

Aperçu

Description du fabricant
36XHR200 36XHR200, POULIE DE DISTRIBUTION, R1