Motion
38-14P40-2517
38-14P40-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11571509
N° MFR38-14P40-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-14P40-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11571509
N° MFR38-14P40-2517

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    166.50 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057814714
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    195057814714

Aperçu

Description du fabricant
38-14P40-2517 38-14P40-2517, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer