Motion
38-3M06-6FA4
38-3M06-6FA4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11571543
N° MFR38-3M06-6FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-3M06-6FA4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11571543
N° MFR38-3M06-6FA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    35.50 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057718913
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057718913

Aperçu

Description du fabricant
38-3M06-6FA4 38-3M06-6FA4, POULIE DE DISTRIBUTION