Motion
38-8MXF62X1
38-8MXF62X1, Alésage fini de la poulie de distribution 1 po
N° D’ARTICLE MI11571667
N° MFR38-8MXF62X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-8MXF62X1, Alésage fini de la poulie de distribution 1 po
N° D’ARTICLE MI11571667
N° MFR38-8MXF62X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057819863
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057819863

Aperçu

Description du fabricant
38-8MXF62X1 38-8MXF62X1, POULIE DE DISTRIBUTION,