Motion
38MP025-DFM2
38MP025-DFM2, Alésage de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11571712
N° MFR38MP025-DFM2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38MP025-DFM2, Alésage de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11571712
N° MFR38MP025-DFM2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    24.10 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057056473
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057056473

Aperçu

Description du fabricant
38MP025-DFM2 38MP025-DFM2, POULIE DE DISTRIBUTION