Motion
39-8P20-1610
39-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571847
N° MFR39-8P20-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
39-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571847
N° MFR39-8P20-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    97.90 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057813823
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    39
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    195057813823

Aperçu

Description du fabricant
39-8P20-1610 39-8P20-1610, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif