Motion
40-14P115-3020
40-14P115-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11571997
N° MFR40-14P115-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-14P115-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11571997
N° MFR40-14P115-3020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    6.9063 po
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057815421
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    195057815421

Aperçu

Description du fabricant
40-14P115-3020 40-14P115-3020, PU DE CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good