Motion
40-8MX12-2012SS
40-8MX12-2012SS, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572241
N° MFR40-8MX12-2012SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-8MX12-2012SS, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572241
N° MFR40-8MX12-2012SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9470 po
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817067
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817067

Aperçu

Description du fabricant
40-8MX12-2012SS 40-8MX12-2012SS, CALENDRIER