Motion
40-8MXF62X1-1/4
40-8MXF62X1-1/4, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11572246
N° MFR40-8MXF62X1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-8MXF62X1-1/4, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11572246
N° MFR40-8MXF62X1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    100.30 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057819924
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057819924

Aperçu

Description du fabricant
40-8MXF62X1-1/4 40-8MXF62X1-1/4, CALENDRIER