Motion
40XHR200
40XHR200, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11572468
N° MFR40XHR200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40XHR200, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11572468
N° MFR40XHR200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.0313 po
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057631014
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057631014

Aperçu

Description du fabricant
40XHR200 40XHR200, POULIE DE DISTRIBUTION, R1