Motion
41B15
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572593
N° MFR41B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572593
N° MFR41B15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.9060 po
  • Diamètre extérieur
    2.6520 po
  • Diamètre du pas
    2.4050 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390171
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390171

Aperçu

Description du fabricant
41B15 41B15, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8