Motion
41B20
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572599
N° MFR41B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572599
N° MFR41B20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.4570 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390225
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390225

Aperçu

Description du fabricant
41B20 41B20, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8