Motion
41B30
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572608
N° MFR41B30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572608
N° MFR41B30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0570 po
  • Diamètre du pas
    4.7830 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390317
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390317

Aperçu

Description du fabricant
41B30 41B30, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8