Motion
41B72
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 72 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572621
N° MFR41B72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 72 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572621
N° MFR41B72
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.7520 po
  • Diamètre du pas
    11.4630 po
  • Poids
    9.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390423
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    72
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    195057390423

Aperçu

Description du fabricant
41B72 41B72, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4