Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Diamètre extérieur15.5730 po
- Diamètre du pas15.2820 po
- Poids5.33 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057390454
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents96
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent41
- CUP_NON195057390454