Motion
42XL037-SFM4
0 - 42 dents, 0.3125 po diamètre de diamètre, 2.6563 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11572875
N° MFR42XL037-SFM4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 42 dents, 0.3125 po diamètre de diamètre, 2.6563 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11572875
N° MFR42XL037-SFM4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6563 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Nombre de Dents  
    42

Aperçu

Description du fabricant
42XL037-SFM4 42XL037-SFM4, POULIE DE DISTRIBUTION