Motion
43-14MX20-2517
43-14MX20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11572895
N° MFR43-14MX20-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
43-14MX20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11572895
N° MFR43-14MX20-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    188.80 mm
  • Largeur
    9.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057820159
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    43
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    195057820159

Aperçu

Description du fabricant
43-14MX20-2517 43-14MX20-2517, PU DE CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like