Motion
44-2P06-DFB4
Dents 0 - 44 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 27.50 mm
N° D’ARTICLE MI11573084
N° MFR44-2P06-DFB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 44 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 27.50 mm
N° D’ARTICLE MI11573084
N° MFR44-2P06-DFB4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    27.50 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    44

Aperçu

Description du fabricant
44-2P06-DFB4 44-2P06-DFB4, POULIE DE DISTRIBUTION