Motion
4535X2-3/8
Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-3/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11573367
N° MFR4535X2-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-3/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11573367
N° MFR4535X2-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1300 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-15/16 po, 100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Longueur de vis
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Alésage fini stocké
    2-3/8 po
  • Poids
    24.5 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2-3/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4535x2-3/8
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057295773
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    2450 lb-po, 276.813 N-m
  • CUP_NON
    00195057295773
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4535X2-3/8 4535X2-3/8, DOUILLE TL, 2-3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer