Motion
48-8MX62-2517
48-8MX62-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11574055
N° MFR48-8MX62-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-8MX62-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11574055
N° MFR48-8MX62-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057819450
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057819450

Aperçu

Description du fabricant
48-8MX62-2517 48-8MX62-2517, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer