Motion
48HQ150
48HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574075
N° MFR48HQ150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574075
N° MFR48HQ150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    192.70 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057629424
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057629424

Aperçu

Description du fabricant
48HQ150 48HQ150, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1